• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Freza GARANT Master Alu – labai rupi (spalvotieji metalai / aliuminis), HM DLC, Tipas: AS0616

Prekės Nr.: 547600 AS0616
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto ilgis LS 34 mm
Serija GARANT Master Alu
Gamintojo pavadinimas AS0616
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); O (kita)
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 6 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
galvutės ilgis L3 16 mm
Frezavimo kaištis, priekio paviršiaus reljefas su galiniais dantimis
frezos forma cilindrinė freza
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją AS
dantų smulkumas labai rup.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HM DLC
Danga DLC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis L 50 mm
Įrankių konstrukcija kietmetalis
produkto rūšis freza
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 547600 AS0616
EAN / GTIN 4067263736400
Gamintojo numeris 547600 AS0616
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina labai didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Jokių drožlių sankaupų ir aukštos kokybės paviršiai. Koto ⌀ 6mm. Tinka naudoti rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnį šilumos kaupimąsi ir geresnį drožlių pašalinimą.
  • Nuimamas didelis kiekis medžiagos.
  • Tolygus veikimas.
  • Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasišalinimą.
  • Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.
  • puikus tarnavimo laikas.
Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.

Paskirtis:

Optimizuotas kietųjų ir minkštųjų aliuminio lydinių, plastikų, bronzos ir spalvotųjų metalų apdirbimas. Tinka tiek rankiniams, tiek pramoniniams robotams. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.