{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Diamètre corps DS | 6 mm | |
| Longueur queue LS | 34 mm | |
| Série | GARANT Master Alu | |
| Référence fabricant | AS0616 | |
| Diamètre des dents Dc | 6 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
| Longueur tête L3 | 16 mm | |
| Fraise rotative, empreinte sur les surfaces frontales | avec coupe en bout | |
| forme de fraise rotative | fraise rotative cylindrique | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | AS | |
| degré de finesse de la denture | type très grossier | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | HM DLC | |
| revêtement | DLC | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Type de produit | fraise rotative | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 547600 AS0616 | |
| EAN / GTIN | 4067263736400 | |
| Réf. fabricant | 547600 AS0616 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |