{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GARANT Master Alu | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Danga | DLC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 12 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
| Frezavimo kaištis, priekio paviršiaus reljefas | su galiniais dantimis | |
| frezos forma | cilindrinė freza | |
| dantų forma | viengubi dantys | |
| dantų smulkumas | labai rup. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Bendras ilgis L | 65 mm | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| produkto rūšis | freza | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 547600 AS1225 | |
| EAN / GTIN | 4067263736424 | |
| Gamintojo numeris | 547600 AS1225 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |