Roterande fil GARANT Master Alu − mycket grov (NE/aluminium) AS0616

Article no.: 547600 AS0616
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
140 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master Alu
Tandningsfinhetsgrad mkt grov
Skärmaterial HM DLC
Form AS0616
Formbeskrivning Cylinder med frontkuggning
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 16 mm
totallängd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 547600 AS0616
EAN / GTIN 4067263736400

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT-‐frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.
Den innovativa kuggeometrin möjliggör mycket gör spånavskiljningsprestanda vid samtidigt lugn gång och god styrförmåga. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat. Skaftdiameter 6mm. Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Modern, substrat- optimerat för alumiuniummaterial.
  • Extrema användningstider.
Formcylinder (ZYAS), med frontkuggning.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av hårda och mjuka aluminiumlegeringar, plast, brons och icke-järnmetaller. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen