Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mini procesorius / spausdintuvas DP-1 VA, Tipas: DP1VA

Prekės Nr.: 498701 DP1VA

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 6 V
Akumuliatorių kiekis 0 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis nikelio metalo hidridas (NiMH)
Įkraunamas taip
Gamintojo pavadinimas DP-1 VA
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi; maitinimas iš el. tinklo
Atminčių kiekis 1 000
Jungtis įėjimas; išvestis; išvestis
produkto rūšis Duomenų spausdintuvas
Sąsaja Digimatic; RS232C; USB
Ilgis 280 mm
Plotis 280 mm
Aukštis 100 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Gamintojo numeris 264-505D
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Spartus, tyliai veikiantis spausdintuvas. Dideli gerai įskaitomi ženklai. matavimo verčių nuskaitymas numatytu laiku (laikrodžio funkcija). Duomenų nustatymas iki 9999 verčių. Patvarus termopopierius spausdintuvams. Kompaktiškas. Įsijungia paspaudus mygtuką. Veikia maitinamas 6 V srove iš elektros tinklo, akumuliatoriumi arba baterijomis. Duomenų kaupimo funkcija su laiką nurodančiu štampu. Galima spausdinti ir perkelti duomenis vienu metu. Suderinama su matavimo prietaisais, palaikančiais Digimatic 2 formatą.
Spausdinami duomenys:matavimo vertės; tinkamos / netinkamos vertės, duomenų kiekis, min. / maks. vertė, diapazonas, vidutinė vertė, standartinė paklaida, netinkamų detalių kiekis, procentinė jų išraiška, proceso pajėgumo indeksas, histograma, kontakto ribos, data ir laikas.

Paskirtis:

Mažų matavimo priemonių matavimo rezultatų gavimas, spausdinimas ir statistinis įvertinimas naudojant Digimatic sąsają.

Tiekiama:

Su 1 ritinėliu termopopieriaus, diržu nešimui ir maitinimo bloku.

Priedai pasirinktinai:

Termopopierius Nr. 498710, kojinis jungiklis Nr. 498780. Akumuliatorius (4 vnt.) Nr. 081570 dyd. LR6, baterijos (4 vnt.) Nr. 081561
dyd. LR6.