Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiurkščio matuoklis, Tipas: ST1

Prekės Nr.: 499030 ST1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Gamintojo numeris 499030 ST1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilus šiurkščio matuoklis tiksliam ir standartus atitinkančiam paviršiaus nelygumų matavimui ir duomenų registravimui kontaktiniu metodu. Kadangi veikia tiek su baterija, tiek maitinamas iš elektros tinklo, yra integruotas spausdintuvas ir duomenų kaupiklis iki 40000 matavimo verčių ir 30 profilių, idealiai tinka tiek mobiliam naudojimui gamyboje, tiek stacionariems matavimams laboratorijose. Visus naudojamus standartus ir normines kreives pagal DIN / ISO / JIS galima naudoti išmatuoto profilio vertinimui ir analizei.
  • Matavimo diapazonas iki 350 µm (0.014 colio).
  • Standartai: perjungimas ISO / ASME / JIS ir MOTIF.
  • Matavimo atkarpos pagal DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 colio, 0.22 colio, 0.7 colio) pagal EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Atskirų matavimo atkarpų kiekis pasirenkamas nuo 1 iki 5.
  • Automatinis normas atitinkantis filtrų ir matavimo atkarpų parinkimas.
  • Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 colio, 0.032 colio, 0.100 colio).
  • Galima pasirinkti ir trumpesnes bazines atkarpas Cut-Off.
  • Parametrai pagal DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Ribinių nuokrypų kontrolė ekrane ir protokole.
  • Automatiškai arba laisvai nustatoma skalė.
  • R profilio (ISO / ASME / JIS), P profilio (MOTIF), medžiagos sudėties kreivės, rezultatų protokolo spausdinimas.
  • Matavimų datos ir/arba laiko rodmenys.
  • Dinaminė kalibravimo funkcija.
  • Užraktas / arba slaptažodis prietaisų nustatymams.

Tiekiama:

Šiurkščio etalonas Nr. 499580 dyd. PRN10 su gamykliniu kalibravimo sertifikatu, duomenų apdorojimo blokas, pastūmos mechanizmas su laidu, liestukas Nr. 499004 dyd. 6−350, liestuko apsauga su prizmine apatine dalimi, rankinė prizmė su 1 pora kojelių aukščio reguliavimui, laikiklis aukščio žymekliui (kiaurymės ⌀ 8 mm), maitinimo blokas su adapteriais, USB laidas, 1 ritinėlis termopopieriaus Nr. 499510 dyd. H1, diržas per petį ir rankinė.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai arba specialūs liestukai Nr. 499004, liestuko ilgintuvas Nr. 499008, matavimo stovas Nr. 499011 arba Nr. 498857, tinkamas pastūmos mechanizmo laikiklis / fiksatorius Nr. 499035, duomenų analizės programinė įranga Explorer Nr. 498847.

Atsarginė dalis:

Akumuliatorius Nr. 499549.