Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 40 mm 4 mm

Prekės Nr.: 494224 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 40 mm
efektyvus matavimo ilgis 40 mm
Rutulio ⌀ D 4 mm
Koto ⌀ S 2 mm
Prijungimo sriegis M2
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Kietlydinys
Svoris 2,04 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494224 4
EAN / GTIN 2050000973505

Aprašymas

Modelis:

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys