{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Įkraunamas | ne | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Korpuso plotis | 100 mm | |
| Korpuso gylis | 130 mm | |
| Svėrimo plokštės forma | kamp. | |
| Svėrimo plokštės plotis | 100 mm | |
| Svėrimo plokštės gylis | 130 mm | |
| Svėrimo plokštės medžiaga | nerūdijantysis plienas | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Su rodymo įrenginiu | taip | |
| Svėrimo diapazonas min. | 0 g | |
| Svėrimo diapazonas maks. | 500 g | |
| Skaitymo aiškumas | 0,1 g | |
| Ekranas su foniniu apšvietimu | taip | |
| Produkto rūšis | kompaktiškos svarstyklės | |
| Svėrimo diapazono vienetas | Gramais | |
| Matavimo įrankiai | skaitmeninis | |
| Svoris | 0,18 kg | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 479446 500 | |
| EAN / GTIN | 4045761217539 | |
| Gamintojo numeris | TGC 500-1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany, www.kern-sohn.com |