Oro srauto zondas, Tipas: FR

Prekės Nr.: 474152 FR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0,6 m/s - 50 m/s
Leistina paklaida (m/s + % nuo matavimo vertės) ±0,2 + 1 % (0,6 iki 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 iki 50 m/s)
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Darbinė temperatūra −10 °C - 70 °C
IP apsaugos klasė IP 54
Produkto rūšis Oro srauto zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Gamintojo numeris 0635 9532
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Zondas su sparnuote ⌀ 16 mm dideliam oro srautui iki 50 m/s matuoti. Matavimams vamzdžiuose arba kanaluose teleskopinį kotą galima ištraukti iki 850 mm.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.