{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Temperatūros matavimo ribos | −20 °C - 70 °C | |
| Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui | 0 % - 100 % | |
| Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida | ±0,5 °C | |
| Leistina paklaida santykiniam drėgnumui | ±2 % | |
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| Sąsaja | Bluetooth® sąsaja | |
| Produkto rūšis | Drėgmės ir temperatūros jutiklis |
| Produkto numeris | 474148 FT | |
| EAN / GTIN | 4029547019036 | |
| Gamintojo numeris | 0636 9731 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de |