Oro temperatūros jutiklis, Tipas: NTC

Prekės Nr.: 474144 NTC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 110,50 € /vnt.
  • 99,40 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) −50 °C - 125 °C
Leistina paklaida ±0,2 (−25 iki +80) °C
Suveikimo laikas t99 60 s
Maitinimas Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė IP 54
Produkto rūšis Temperatūros jutiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Gamintojo numeris 0615 1712
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.