Srovės matavimo replės 378FC

Prekės Nr.: 473290 378FC

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 87,60 € /vnt.
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EN 61010-1
Rodmenų apimtis 6 000
Pagrindinis tikslumas 2 %
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD, MAX/MIN
Kintamoji įtampa AC 0,1 V – 1000 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 V – 1000 V
Kintamoji srovė AC 0,1 A – 2500 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 A – 1000 A
Varža 0,1 Ω – 60 kΩ
Talpa nuo 100,0 μF iki 1000 μF
Dažnis 5 Hz − 500 Hz
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas 34 mm
Viršįtampio kategorija KAT III 1000 V; KAT IV 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Produkto rūšis Srovės matavimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473290 378FC
EAN / GTIN 195112002148

Aprašymas

Modelis:

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos.
Naudodami FieldSense™ technologiją matuokite įtampą ir srovę be kontakto. Fluke Connect programinė įranga matavimo rezultatams įrašyti ir analizuoti. Itin aukštos srovės matavimas lanksčiu iFlex® srovės transformatoriumi.

Standartas:

EN 61010-1

Tiekiama:

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu.
2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai