Gulsčiukas iš lengvojo metalo su magnetu 1000 mm

Prekės Nr.: 467220 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Leistina paklaida matuojant apvertus 0,75 mm/m
Magnetas Nuolatinis magnetas
Horizontalių akučių skaičius 1
Vertikalių akučių skaičius 1
Rankena ne
Korpuso medžiaga Lengvųjų metalų lydinys
Ilgis 1 000 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467220 1000
EAN / GTIN 4005069191801

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš stačiakampio profilio. Nedūžtantys gulsčiukai iš organinio stiklo. Ypač rūdims atsparus lengvųjų metalų lydinys.
Stačiakampio profilis su grioveliais ir dviem matavimo plokštumomis. Guminiai galiniai dangteliai apsaugo nuo slydimo ženklinant. Su stipriais magnetais.