Kevytmetallivesivaaka magneetilla 1000 mm

Tuote nro.: 467220 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa 0,75 mm/m
magneetti kestomagneetti
Vaakalibellien lukumäärä 1
Pystylibellien lukumäärä 1
läpikahva ei
Kotelon materiaali Kevytmetalliseos
Pituus 1 000 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467220 1000
EAN / GTIN 4005069191801

Kuvaus

Malli:

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.
Rihlamainen suorakulmaprofiili, kaksi mittauspintaa. Kumipäätytulpat estävät luiston merkinnän yhteydessä. Vahvat magneetit.