Nivel de burbuja de metal ligero con imán, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 467220 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orificio de agarre no
Longitud 1.000 mm
Con imán sí
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Material carcasa Aleación de metales ligeros
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Margen de error en la medición por encima de la cabeza 0,75 mm/m
Propiedades magnéticas Imán permanente
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467220 1000
EAN / GTIN 4005069191801
Número del fabricante 19180
Fabricante/responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo en perfil rectangular. Burbujas de vidrio acrílico irrompibles. Aleación de metal ligero especial resistente a la corrosión.
Perfil rectangular nervado con dos superficies de medición. Los tapones de goma evitan un deslizamiento al trazar. Con imanes fuertes.