Gulsčiukas iš lengvojo metalo su magnetu 400 mm

Prekės Nr.: 467220 400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Leistina paklaida matuojant apvertus 0,75 mm/m
Magnetas Nuolatinis magnetas
Horizontalių akučių skaičius 1
Vertikalių akučių skaičius 1
Rankena ne
Korpuso medžiaga Lengvųjų metalų lydinys
Ilgis 400 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467220 400
EAN / GTIN 4005069191771

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš stačiakampio profilio. Nedūžtantys gulsčiukai iš organinio stiklo. Ypač rūdims atsparus lengvųjų metalų lydinys.
Stačiakampio profilis su grioveliais ir dviem matavimo plokštumomis. Guminiai galiniai dangteliai apsaugo nuo slydimo ženklinant. Su stipriais magnetais.