Vodováha z lehkého kovu s magnetem, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 467220 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průnik
ne
Délka
1 000 mm
S magnetem
ano
Počet vodorovných vodováh
1
Počet svislých vodováh
1
Materiál pouzdra
Slituna z lehkých kovů
Mezní chyba v normální poloze
0,5 mm/m
Mezní chyba měření nad hlavou
0,75 mm/m
Vlastnosti magnetu
Permanentní magnet
Druh produktu
vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467220 1000
EAN / GTIN 4005069191801
Číslo výrobce 19180
Výrobce/odpovědná osoba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Popis

Provedení:

Základní těleso z obdélníkového profilu. Libely z akrylového skla nerozbitné. Lehká slitina zvláště odolná proti korozi.
Rýhovaný čtvercový profil se dvěma měřicími plochami. Pryžové koncovky zabraňují sklouznutí při označování. Se silnými magnety.