Ruletė su langeliu, Juostos ilgis: 2,5m

Prekės Nr.: 462201 2,5
Kaina už vieną 1 vnt. (5,56 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 34,00 € /vnt.
  • 56,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 761 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG II

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 2,5 m
Juostos plotis 8 mm
Korpuso ilgis 48 mm
Korpuso plotis 15 mm
Korpuso aukštis 48 mm
Produkto rūšis Kišeninė ruletė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Gamintojo numeris 462201 2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Smūgiams atsparus plastikinis korpusas.
  • Įmontuoti aliuminio profiliai abiejose darbinėse plokštumose. Tikslūs ir lygūs paviršiai tiek vidiniams, tiek išoriniams matavimams.
  • Aliuminiai profiliai atsparūs karščiui ir mechaniniams poveikiams.
  • Matavimo juosta dažyta karšto džiovinimo būdu, su juodais užrašais. Išgaubta = tvirta, su slankiu kabliuku gale (vidiniams ir išoriniams matavimams). Skalė su ryškiomis padalomis, atspari trynimui ir apsaugota nuo rūdžių.
  • Padalos mm /mm (viršutinė ir apatinė skalės).
  • Skalė langelyje sužymėta ta pačia nuskaitymo kryptimi.

Miniatiūrinė ruletė su langeliu vidiniams matavimams.