Indikatorinis analoginis gylmatis, Matavimo intervalas: 10mm

Prekės Nr.: 434805 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 15 µm
Kontaktinio kaiščio ⌀ 4 mm
Tiltelio ilgis 80 mm
Tiltelio plotis 16 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Indikatoriaus ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gyliamatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Gamintojo numeris 434805 10
Gamintojas / atsakingas asmuo KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas tiltelis su tiksliai pritrinta matavimo plokštuma. Indikatorius saugiai pritvirtinamas užspaudimo cange. Laikrodinis indikatorius su kairinio išdėstymo skale − matavimo gylis nuskaitomas tiesiogiai. Matavimo gylį galima padidinti įvairaus ilgio matavimo kaiščiais (žr. Nr. 434920).

Tiekiama:

Su indikatoriumi Nr. 434807 dyd. 10 arba 30.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai matavimo liestukams Nr. 434920