{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 35 mm - 50 mm | |
| Padalos vertė | 0,005 mm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Matmuo a | 0,5 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 80 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 230 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 428500 35-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102078690 |