Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 35-50mm

Número de artículo: 428500 35-50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,84 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: no especificado
Serie XT
Denominación del fabricante XT-Innenmessschraube
Embalaje Caja
Suministro de energía Sin suministro de energía
Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego a 0,5 mm
Con anillo de comprobación no
Con prolongación no
Profundidad de medición estándar 80 mm
Profundidad de medición con prolongación 230 mm
Con cabezas de medición no
Lectura, milímetros 0,005 mm
Con reloj comparador / puntero fino no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto micrómetro de interiores
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Margen de error 4 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 35 mm
Capacidad de medición máx. 50 mm
Norma DIN 863
Certificado de prueba sí
Contenido pieza única
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 428500 35-50
EAN / GTIN 5051102078690
Número del fabricante XTA35W

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores XT. Varilla patrón templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.
Micrómetro de interiores XT para medición de 3 puntos.
Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.