Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu ir priedų rinkiniu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412840 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Antgalių ilgis 40 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Gamintojo numeris 412840 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis su daugybe priedų – leidžia išmatuoti įdubas, griovelius ir atstumus tarp kiaurymių.
  • Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5mm aukščio skaitmenimis.
  • Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos.
  • Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene® komponentais.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

1× skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvestimi Nr. 412680 dyd. 150.
2 poros matavimo antgalių laikikliai, trumpi ir ilgi;
3 matavimo antgaliai su matavimo diskais ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm;
2 poros matavimo antgalių su matavimo kūgiais ⌀ 9 mm, 60° ir ⌀ 12 mm, 60°;
1 pora matavimo antgalių su matavimo cilindru ⌀ 1,5×9 mm;
1 spyruoklė pastoviai matavimo jėgai palaikyti;
1 L formos raktas;
1 gylio matavimo tiltelis 75 mm.
Kartu su stabilia plastikine dėže.
Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsarginė dalis:

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.