{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Massimo tondo | 500 mm | |
Lunghezza massima | 3.000 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 45 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 30 mm | |
Dimensione A | 316 mm | |
Dimensione B | 383 mm | |
Dimensione C | 166 mm | |
Dimensione D | 171 mm | |
Dimensione E | 122 mm | |
Dimensione F | 330 mm | |
Dimensione G | 64 mm | |
Carico massimo piatto | 1.500 kg | |
Carico massimo circolare | 600 kg | |
Peso | 66 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 382001 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001944078 | |
Codice del produttore | MAXX1500 |