Querarm, Typ: 4

Artikel-Nr.: 376970 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Querarm, Typ: 4
Lochabstand min. k 40 mm
Lochabstand max. k 125 mm
Gewinde M M8×65
Produktart Spannelement unspezifiziert
mit Bohrung ja
mit Schraube / Gewinde ja
Länge gesamt L 150 mm
Material Stahl
Gewicht 370 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376970 4
EAN / GTIN 4020772099541
Herstellernummer 99549
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Halteschraube und 2 Andrückschrauben mit ölfesten Gummi-Schutzkappen. Halter verzinkt, Schrauben vergütet.

Verwendung:

Mit diesem Querarm können 2 kleinere Werkstücke gleichzeitig oder 1 großes Werkstück an 2 Punkten gespannt werden.
Der Querarm kann am Haltearm des Spanners unten oder oben befestigt werden.