Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama 1

Prekės Nr.: 376625 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
468 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 376625 1
Atstumas tarp kiaurymių e 13,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 19,7 mm
Kiaurymės ⌀ d 5,2 mm
Prispaudimo aukštis H 18 mm
Prispaudimo jėga P1 460 N
Prispaudimo jėga P2 700 N
visas aukštis 38 mm
visas ilgis 105 mm
Prispaudimo varžtas M5×30 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376625 1
EAN / GTIN 4045197229915

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustuvus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.