Prailginamoji veržlė M22

Prekės Nr.: 375395 M22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6334
Sriegis M22
Bendras ilgis 66 mm
Rakto dydis SW 34 mm
Kampo dydis e 37,7 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375395 M22
EAN / GTIN 4020772082307
Gamintojo numeris 82305

Aprašymas

Modelis:

Dvigubai ilgesnė nei Nr. 375385 (= 3,0 d aukščio), abu galai plokšti.

Paskirtis:

Dviejų smeigių sujungimui (prailginimui).

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.
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
    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį