Prailginamoji veržlė M8

Prekės Nr.: 375395 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
388 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6334
Sriegis M8
Bendras ilgis 24 mm
Rakto dydis SW 13 mm
Kampo dydis e 14,4 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375395 M8
EAN / GTIN 4020772082666
Gamintojo numeris 82669

Aprašymas

Modelis:

Dvigubai ilgesnė nei Nr. 375385 (= 3,0 d aukščio), abu galai plokšti.

Paskirtis:

Dviejų smeigių sujungimui (prailginimui).

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.
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
    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį