Prailginamoji veržlė M14

Prekės Nr.: 375395 M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6334
Sriegis M14
Bendras ilgis 42 mm
Rakto dydis SW 21 mm
Kampo dydis e 23,4 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375395 M14
EAN / GTIN 4020772082291
Gamintojo numeris 82297

Aprašymas

Modelis:

Dvigubai ilgesnė nei Nr. 375385 (= 3,0 d aukščio), abu galai plokšti.

Paskirtis:

Dviejų smeigių sujungimui (prailginimui).

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.
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
    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį