Prailginamoji veržlė M20

Prekės Nr.: 375395 M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6334
Sriegis M20
Bendras ilgis 60 mm
Rakto dydis SW 30 mm
Kampo dydis e 33,5 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375395 M20
EAN / GTIN 4020772082727
Gamintojo numeris 82727

Aprašymas

Modelis:

Dvigubai ilgesnė nei Nr. 375385 (= 3,0 d aukščio), abu galai plokšti.

Paskirtis:

Dviejų smeigių sujungimui (prailginimui).

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.
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
    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį