Plokščia kaladėlė, šlifuota 18 mm

Prekės Nr.: 375370 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6322B
Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1 18 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912 M6×16
Ilgis 22 mm
Aukštis H 10 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375370 18
EAN / GTIN 4020772071738
Gamintojo numeris 71738

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinis indikatorius nereikalingas.

Paskirtis:

Plokščios kaladėlės naudojamos tada, kai įtaisas visą laiką tvirtinamas ant staklių stalo su to paties pločio grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.
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
    Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį