Rombusschroef 18X160 mm

Artikelnummer: 375335 18X160
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 797
Rombus ja
Nominale T-groefmaat 18 mm
Schroefdraad G M16
Lengte L 160 mm
Draadlengte b 100 mm
smalle steenbreedte a 17,7 mm
Steenbreedte e 28 mm
Hoogte k 10 mm
Producttype Groefbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375335 18X160
EAN/GTIN 4020772087395
Nummer fabrikant 87395

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gesmeed
  • T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
  • Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

Toepassing:

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.
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
    Nominale T-groefmaat×Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen