{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Įpjovos plotis | 9 mm | |
visas ilgis | 80 mm | |
Aukštis H | 24 mm | |
Aukštis H2 | 12 mm | |
Plotis | 25 mm | |
Užveržimo varžtams | M8 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė |
Produkto numeris | 371800 9X80 | |
EAN / GTIN | 4020772071035 | |
Gamintojo numeris | 71035 |