Bride de serrage coudée 9X80 mm

Réf.: 371800 9X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 9 mm
Longueur totale 80 mm
Hauteur H 24 mm
Hauteur H2 12 mm
Largeur 25 mm
Pour vis de serrage M8
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371800 9X80
EAN / GTIN 4020772071035
Réf. fabricant 71035

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.
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
    Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier