Išlenktas prispaudiklis 22X160 mm

Prekės Nr.: 371800 22X160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6316
Norma DIN 6316
Įpjovos plotis 22 mm
visas ilgis 160 mm
Aukštis H 60 mm
Aukštis H2 30 mm
Plotis 60 mm
Užveržimo varžtams M20; M22
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371800 22X160
EAN / GTIN 4020772071080
Gamintojo numeris 71084

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.
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
    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį