Upínky zalomené, DIN 6316, Šířka drážky × celková délka: 9X80mm

Artiklové číslo: 371800 9X80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 80 mm
Šířka B 25 mm
Výška H 25 mm
Výška zalomení H2 11 mm
Výška paty H1 12 mm
Šířka zářezu 9 mm
Norma DIN 6316
Upínací šrouby M8
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371800 9X80
EAN / GTIN 4020772071035
Číslo výrobce 71035
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Ke stažení & dokumenty