Szorítóvas hajlított 9X80 mm

Cikkszám: 371800 9X80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6316
Szabvány DIN 6316
Horonyszélesség 9 mm
Teljes hossz 80 mm
Magasság H 24 mm
Magasság H2 12 mm
Szélesség 25 mm
Felfogó csavarokhoz M8
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 371800 9X80
EAN / GTIN 4020772071035
Gyártó száma 71035

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.
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
    Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz