Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Sukamasis pagrindas, Kai žiaunų plotis: 125mm

Prekės Nr.: 362015 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 264 mm
Gylis 240 mm
Storis 28 mm
Produkto rūšis sukamas diskas
Svoris 10,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Gamintojo numeris 362015 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Sukamasis pagrindas su išilginiais grioveliais tiksliam ir greitam spaustuvo bazavimui.
  • 360 padalų (4×90°) gerai matomų sukamojo pagrindo skalėje. Užveržimo įpjovomis galima paprastai pritvirtinti prie staklių stalo.

Tinka:

Didelės užspaudimo jėgos spaustuvai Nr. 362010.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį