{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Indikatoriaus skalė | 0,005 mm | |
| Ilgis be koto ir liestuko | 102 mm | |
| maksimalus slankiklio ⌀ | 116 mm | |
| maksimalus suklio sūkių skaičius | 50 min-1 - 100 min-1 | |
| Indikatoriaus matavimo ribos | 2,5 mm | |
| Spaudimo jėga | 1 N | |
| Produkto rūšis | Centravimo įtaisas |
| Produkto numeris | 359610 0,005 | |
| EAN / GTIN | 2050001890146 | |
| Gamintojo numeris | 132918 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Germany, www.haff-schneider.de/ |