{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Tinka šalims | Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Vokietija; Čekija | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz; 60 Hz | |
| Serija | VG Basic | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Aukštis | 710 mm | |
| Pagrindo plotis | 580 mm | |
| Gylis | 260 mm | |
| Bendras plotis | 975 mm | |
| Svoris | 40 kg | |
| Suslėgtas oras | taip | |
| Oro slėgis | 5 bar | |
| Bazinis kūgis | SK 50 | |
| Matavimo tikslumas | 0,01 mm | |
| Matavimo būdas | vaizdo apdorojimas | |
| Matavimo valdymas | PC matavimo elektroninės priemonės | |
| Sraigto apkrova | 50 kg | |
| Greitas reguliavimas | pneumatin. | |
| Matavimo diapazonas X | 400 mm | |
| Matavimo diapazonas Z | 400 mm | |
| Jutiklinio ekrano dydis | 10 in | |
| Produkto rūšis | reguliavimo prietaisas |
| Produkto numeris | 355010 VGBASIC | |
| EAN / GTIN | 4062406229764 | |
| Gamintojo numeris | 355010 VGBASIC | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |