Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER32 11 mm

Prekės Nr.: 338186 11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio koto ⌀ d2 DIN 374/376 M14
Iškyšos ilgis L1 37 mm
Koto keturbriaunis 9 mm
⌀ D2 25 mm
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis Sriegimo adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338186 11
EAN / GTIN 4062406103682

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
  • Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
  • Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
  • Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.
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
    Sriegiklio koto ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį