Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Užspaudimo ⌀: 38mm

Prekės Nr.: 329565 38
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 185 E
Laikiklis OZ
Užspaudimo skersmuo 38 mm
Cangės ilgis 110 mm
Su cilindrine dalimi (priekinėje pusėje) ne
Forma kūgio formos
Kūgio kampas 15 laipsniai
Montavimo ilgis 66 mm
Standartas DIN 6343
Su sriegiu ne
Užveržimo plokštumos dizainas skersiniai grioveliai
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu ne
Su radialinė kompensacija ne
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 40 µm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329565 38
EAN / GTIN 4067263115861
Gamintojo numeris 329565 38
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cangės, apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Standartas:

DIN 6343

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) reikia teirautis!
Profilis ⌀ 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo ⌀ 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.