Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Užspaudimo ⌀: 24mm

Prekės Nr.: 329565 24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Herstellerbezeichnung 185 E
Aufnahme OZ
Spanndurchmesser 24 mm
Länge Spannzange 110 mm
mit zylindrischem Absatz (stirnseitig) nein
Form kūgio formos
Kegelwinkel 15 Grad
Einbaulänge 66 mm
Norm DIN 6343
mit Gewinde ne
Spannflächen-Ausführung skersiniai grioveliai
Spannprofil apval
mit Axialkompensation ne
mit Radialkompensation ne
Rundlaufgenauigkeit ≤ 30 µm
Spannzangen-Ausführung Druckspannzange
Produktart spyruokliuojanti įvorė
Inhalt atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329565 24
EAN / GTIN 4067263115724
Gamintojo numeris 329565 24
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 9,0 mm mit Querrillen.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį