Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Užspaudimo ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 329565 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 5-10 darbo dienos
3 vnt. yra sandėlyje 3 prekių tiekimo terminas 5-10 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ serrage (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Clamping diameter 10 mm
Length of collet 110 mm
Shape conical
Taper angle 15 degrees
Installation length 66 mm
Standard DIN 6343
Clamping profile round
Collet version dead length collet
Type of product collet
Content single part

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329565 10
EAN / GTIN 4067263115588
Gamintojo numeris 329565 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cangės, apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Standartas:

DIN 6343

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) reikia teirautis!
Profilis ⌀ 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo ⌀ 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.