• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Užspaudimo ⌀: 16mm

Prekės Nr.: 329565 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo skersmuo 16 mm
Cangės ilgis 110 mm
Forma kūgio formos
Kūgio kampas 15 laipsniai
Montavimo ilgis 66 mm
Standartas DIN 6343
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329565 16
EAN / GTIN 4067263115649
Gamintojo numeris 329565 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cangės, apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Standartas:

DIN 6343

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) reikia teirautis!
Profilis ⌀ 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo ⌀ 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.