{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Užspaudimo skersmuo | 6 mm | |
| Užspaudimo ilgis | 66 mm | |
| Cangės ilgis | 110 mm | |
| Montavimo ilgis | 73 mm | |
| Standartas | DIN 6343 | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 20 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329565 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263115540 | |
| Gamintojo numeris | 329565 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |