Trykspændetænger runde, DIN 6343, 185 E, Spænde-⌀: 24mm

Art.-nr.: 329565 24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 185 E
Holder OZ
Spændediameter 24 mm
Længde, spændetang 110 mm
Med cylindrisk ansats (foran) nej
Form konisk
Konusvinkel 15 grader
Monteringslængde 66 mm
Standard DIN 6343
Med gevind nej
Spændeoverflader, version tværriller
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Rundløbsnøjagtighed ≤ 30 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329565 24
EAN/GTIN 4067263115724
Producentnummer 329565 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glat. Fra ⌀ 9,0 mm med tværriller.