Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 320649 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MKG00201080
Bendras ilgis L 137 mm
Galvos skersmuo D 32 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 30 laipsniai; 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 29 mm
Bukas kūgis iš priekio taip
Mažiausias smailės skersmuo D1 min 6 mm
Darbinės dalies ilgis L2 29 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK2
Su prispaudimo paviršiais ne
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu ne
Pusės centro taškas ne
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Paskirtis tekinimas
Svoris 0,33 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320649 2
EAN / GTIN 4069515008310
Gamintojo numeris 320649 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Lengva konstrukcija su plonu korpusu.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.
Ypač plona, cilindrinė antgalio geometrija, užtikrinanti maksimalų prieinamumą prie plokščio paviršiaus.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.
Ypač tinkama net ir mažesniems išoriniams sriegiams tiesiai prie plokščio paviršiaus formuoti (paliekant vietos sriegikliui). Leidžia užveržti vidinius (įgilintus) centrus.