Punto rotativo 60°, Cono Morse: 2

Número de artículo: 320649 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante MKG00201080
Longitud total L 137 mm
Diámetro de la cabeza D 32 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 30 grados; 60 grados
Máximo diámetro de la punta D1 29 mm
Cono truncado en la parte frontal sí
Mínimo diámetro de la punta D1 min 6 mm
Longitud útil L2 29 mm
Alojamiento lado máquina MK2
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro no
Con amortiguación de impactos no
Media punta de centrado no
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Empleo Torneado
Peso 0,33 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320649 2
EAN / GTIN 4069515008310
Número del fabricante 320649 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Modelo ligero con carcasa delgada.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Mango CM templado y rectificado.

Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.
Geometría de punta cilíndrica extremadamente delgada para una máxima accesibilidad en superficies planas.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Principalmente para el mecanizado de piezas pequeñas y muy pequeñas en tornos grandes y pequeños.
Especialmente adecuado para la producción de roscas externas incluso más pequeñas directamente en el lado frontal (espacio para la máquina de roscado). Permite la sujeción en el centrado interno (empotrado).