Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 2

Article no.: 320649 2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

effektiv längd B 73 mm
Minsta spetsdiameter 60° A1 6 mm
spetslängd C 29 mm
Spetsens längd C1 12 mm
för arbetsstycksvikt 130 kg
Produktslag centreringsspets

Identification & Classification

Artikkelkode 320649 2
EAN / GTIN 4069515008310
Manufacturer number 320649 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • lättviktsutförande med slimmat hus
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Helt härdat och slipat MK-skaft.

med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 30°
Extremt tunn, cylindrisk spetsgeometri för maximal tillgänglighet på den plana ytan.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.
Särskilt lämplig för produktion av ännu mindre utvändiga gängor direkt på framsidan (plats för gängsvarv). Möjliggör fastspänning på inre (infällda) centreringar.