Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 2

Artikelnummer: 320649 2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige lengte B 73 mm
Kleinste punt-⌀ 60° A1 6 mm
Puntlengte C 29 mm
Puntlengte C1 12 mm
Voor werkstukgewicht 130 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320649 2
EAN/GTIN 4069515008310
Nummer fabrikant 320649 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichte uitvoering met slanke behuizing.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
  • MK-schacht gehard en geslepen.

Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.
Extreem slanke, cilindrische puntgeometrie voor maximale toegankelijkheid op het vlakke oppervlak.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.
Ook bijzonder geschikt voor het maken van kleinere buitendraden direct op de kopse kant (ruimte voor de schroefdraadstreler). Maakt spannen op inwendige (verzonken) centreringen mogelijk.